軽作業帽
(17件のレビュー)あごひも・衝撃吸収ライナーなしの簡易軽作業帽です。(※ヘルメットではありません。)
軽量で両サイドに通気孔が付いてます。
インナー前部には汗取りパッド、後部にはサイズ調整用のアジャスター機能が付いています。
- 用途
- 工場内での軽作業など
- 材質
- ポリエチレン
- 質量(g)
- 約172
- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 約270×190×120
- ひさし長さ(mm)
- 約35
- 頭囲(cm)
- 53~60
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。※厚生労働省の「保護帽の規格」には対応しておりません。労働安全法で保護帽着用を義務付けられた場所では絶対に使用しないでください。
※バイクや自転車およびスポーツ関係などの用途にも絶対に使用しないでください。
※あごひもは付いておりません。
※衝撃吸収ライナーは付いておりません。
※汚れた場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
※保管の際は、高温多湿の場所や火の気のある場所は避けてください。
ヘルメット の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50625908 | - | 75166944 | No.82 | ![]() | 軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 | トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカー違いの相当品です |
| 50625926 | - | 75166953 | No.82 | ![]() | 軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 | トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
2024-10-27
用途: 日常業務
医療・福祉・介護関連業
軽くて、作業しやすい。顎紐があれば、さらに良いかと思います。
対象商品 : 50625908
2024-07-02
用途: 登山
有限会社トリム企画室 様
不満は顎ひもが付属していないこと。
プラスチックが薄く、強い衝撃にはたぶん耐えられない。
しかし、そのぶん軽量。安価。
ちょっとした軽作業にはこれでもかなり防御になる。
対象商品 : 50625908
2024-06-10
用途: 布製作業キャップの代わりになれば・・・。
その他業種
「なんちゃってヘルメット」という気持ちで購入しました。
ですから元々、安全防御性能が無いことは十分理解の上です。
せいぜい布製のキャップ代わりに自家の剪定作業などに使うつもりです。
1人が参考にしています
対象商品 : 50625908
2024-05-07
用途: 農作業時
農・林・水産業
果樹園で作業時よく頭をぶつけるので、頭部保護にと思いました。
軽くて、かぶりやすいです。顎紐が付いているとなお良かっただす。
対象商品 : 50625908
2024-06-10
用途: 布製作業キャップの代わりになれば・・・。
その他業種
「なんちゃってヘルメット」という気持ちで購入しました。
ですから元々、安全防御性能が無いことは十分理解の上です。
せいぜい布製のキャップ代わりに自家の剪定作業などに使うつもりです。
対象商品 : 50625908
2024-06-15
用途: 庭木の手入れと草刈り作業
笑夢みかづき 様(卸売・小売業)
とても軽くて~着用が気にならなくて良いです。枝の剪定には頭を守りたいので良いと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 同じ仕様で顎紐が付いたタイプのものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2023-12-01
- 質問:
- 後付けで顎紐を付ける事は可能でしょうか。
また、専用の顎紐はあるでしょうか。
- 回答:
- 顎紐を後付けする事はできません。
また、専用の顎紐もございません。
2023-12-01
- 質問:
- 同じ仕様でサイズ違いはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2023-12-01



















