MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 外装系
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スクリーン関連
スクリーン スポーツ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50629067
品番
4025066165957
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Rebel 500、Rebel 250専用 MRA スクリーン スポーツショート。
車体のデザインを損なわない小型のスポーツスクリーン。
より小型のショートタイプ。
付属品
専用取付ステー
仕様
スクリーン スポーツショート、グラデーション無し
材質
アクリル
色
クリア
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×290
適合車種
Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
注意
※スクリーンは太陽光を集光し車体を損傷させる可能性があります。直射日光が当たったままの駐停車をしないで下さい。