ヴァリオ エクススクリーン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50629173 品番 4025066165872
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ヴァリオエクスクリーンは、ヴァリオスクリーン、ヴァリオツーリング、エクスクリーンなどの実績と信頼のある調整可能なMRAスクリーンモデルの開発で得た全ての経験を注いだ可変フラップ付きスクリーンです。
シリーズの中で最大の可変フラップを持つヴァリオスクリーンはダイナミックに空力特性を調整、調節することが可能です。
可変フラップは、3つのダブルジョイントを使用してベーススクリーンに取り付けられている為、高速走行時にも安定して調整角度を保つことが可能となっています。
角度・長さ等、多くの調整機能により、走行時の空気の乱流を最小限に抑える事が可能となり、 ヘルメットと上半身から風を遠ざけつつ、
走行する際の向かい風をベーススクリーンと上部可動スクリーンの間から上向きに流すことが可能です。

付属品スペシャル・スタビライザー付属 仕様ヴァリオ エクススクリーン 材質アクリル クリア 寸法(幅W×長さL)(mm)400×560(純正長 +180) 適合車種BMW R1250GS(19)、R1250GS ADVENTURE(19)
注意
※走行中のスポイラーの調節は危険ですのでお止め下さい。
スクリーンは太陽光を集光し車体を損傷させる可能性があります。直射日光が当たったままの駐停車をしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする