フットレストバーNEO(ネオ)

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合200#ハイエース 標準ボディ AT車 ベースプレート:ブラック / バー:シルバー(クリアアルマイト) 注文コード50629663 品番NP77220
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合・色・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。
左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。
アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。

適合200#ハイエース 標準ボディ AT車 ベースプレート:ブラック / バー:シルバー(クリアアルマイト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50629663
2022-06-24
用途:
ハイエースのフットレスト
医療・福祉・介護関連業

設置時間は約30分位ですね。左足の安定感が全然違います。滑り止め効果も問題なしです。今まで何となくポジションが定まらなかった左足が落ち着いており、長さもあるので大満足です。

対象商品:
50629663
2022-05-24
用途:
フットレスト
自動車・二輪車・自転車関連業

これを取り付けてからは長距離ドライブが楽になった。もっと早く買っておけば良かったです。

対象商品:
50629663
2022-01-12
用途:
ハイエースの運転時
不動産業

ハイエース6型DXに装着。
アクセルとブレーキにアルミカバー装着した事を切っ掛けにフットレストに何もない寂しさと運転中の左足の置き場に悩んでいました。
この商品を設置し「運転が楽になった」という過去のレビューを見て購入しました。
購入時、一般のECサイトで検討しておりましたが、どのサイトも1か月待ち、モノタロウだけが納期に関する記述が無かったので、速購入。翌日には荷物届いていました。
取付けについては、DXの場合、フットレストに発泡スチロールが埋め込まれており、これを外し、説明書通り取付けしました。
装着後の使い勝手については、思っていた圧迫感も無く左足のポジションが定まりました。
それに増して良かったところは、見た目が想像以上に格好良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50629663
2021-04-29
用途:
ハイエース4型カスタム
w.wash! 様 (サービス業)

ハイエース4型に取り付けました!運転時、足元がかなり楽になり
ラグジュアリーになりました!入荷待ちという程
質の良い商品です、おすすめです!

対象商品:
50629663
2020-12-11
用途:
ハイエースの運転席の左足置き
電気・ガス・熱供給・水道業

自分で作業可能ですが、作業箇所が狭く、暗いため、トルクレンチ、ライト等の準備を万全にして作業されることをお勧めします。
商品は、しっかりとした作りで、靴も滑らず、踏ん張れますし、ドライビングポジションが安定し、運転も楽になりました。

対象商品:
50629688
2020-10-08
用途:
車運転時の足置きに
電気・ガス・熱供給・水道業

ハイエースワイドへ取付ました。足を置くバーの位置が遠かった為、別に金具を用意し加工取付しました。なくても不満はなかったのですが、取付けてからの運転はかなり楽になりました。ただ、加工した上での評価ですので★3とします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする