座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50630406 品番 MFE 0080X02S030 DP102A
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)0.8 溝長(mm)3.2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 首下長(mm)7.8
注意
※外周方向の切込みはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする