曜日別特売
MFE 0350X02S060 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50630896

MFE 0350X02S060 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50630896
MFE 0350X02S060 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50630896

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)6注文コード50630896品番MFE 0350X02S060 DP1020
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)3.5溝長(mm)14全長(mm)55シャンク径(Φmm)6首下長(mm)20.7
注意
※外周方向の切込みはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする