曜日別特売
MFE 0640X02S070 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631219

MFE 0640X02S070 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631219
MFE 0640X02S070 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631219

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

商品レビューを投稿する
内容量1本ドリル径(Φmm)6.4シャンク径(Φmm)7注文コード50631219品番MFE 0640X02S070 DP1020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)6.4溝長(mm)26全長(mm)74シャンク径(Φmm)7首下長(mm)29.3
注意
※外周方向の切込みはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする