曜日別特売
MFE 0690X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631325

MFE 0690X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631325
MFE 0690X02S080 DP1020 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル 50631325

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.9シャンク径(Φmm)8注文コード50631325品番MFE 0690X02S080 DP1020
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)6.9溝長(mm)28全長(mm)74シャンク径(Φmm)8首下長(mm)31.6
注意
※外周方向の切込みはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする