236-386mm 鋼 製 束(L型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635147 品番EA951EN-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
エスコ品番EA951EN-15 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236〜386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする