エスコ
エスコの 木造住宅接合金物
エスコの 床束・鋼製束
152-220mm 鋼 製 束(F型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50635305
品番
EA951EN-23
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,050
¥
869
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EN-23
材質
スチール
タイプ
F型
天板寸法(mm)
90×65
表面処理
亜鉛メッキ
調整範囲(mm)
152〜220
ベース寸法(mm)
100×100
引張荷重(N)
3.92
圧縮荷重(kN[kgf])
22.77[2323]