411-561mm 鋼 製 束(F型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635454 品番EA951EN-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
エスコ品番EA951EN-27 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411〜561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする