エスコ
エスコの 木造住宅接合金物
エスコの 床束・鋼製束
75-105mm 鋼製ミニ束(F型)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50635585
品番
EA951EN-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EN-32
材質
スチール
タイプ
F型
天板寸法(mm)
90×65
表面処理
亜鉛メッキ
調整範囲(mm)
75〜105
ベース寸法(mm)
100×70
引張荷重(N)
3.92
圧縮荷重(kN[kgf])
14.7[1500]