1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637405 品番EA351NG-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000
厚さ(mm)1.5 材質膨張黒鉛 適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ エスコ品番EA351NG-1.5 寸法(mm)1000×1000 質量(g)1461 最高圧力(MPa)(限界)2.0 耐熱温度(℃)-240〜420(蒸気は650まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする