二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50658888 品番 TA999CG-5
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
高い電気絶縁性を有しています。
通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。

その他能力単位:B-1・C 種別5型 質量(kg)総質量:約8.2kg、薬剤質量:2.3kg 5型 種類二酸化炭素 全幅(mm)約185mm 使用温度範囲-30〜+40℃ 全高(mm)約660mm 放射時間約14秒(20℃) 放射距離2〜4m(20℃) 薬剤量(kg)2.3
注意
※リサイクルシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする