二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50658897 品番 TA999CG-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
高い電気絶縁性を有しています。
通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。

その他能力単位:B-3・C 種別10型 質量(kg)総質量:約14.1kg、薬剤質量:4.6kg 10型 種類二酸化炭素 全幅(mm)約250mm 使用温度範囲-30〜+40℃ 全高(mm)約800mm 放射時間約23秒(20℃) 放射距離3〜4m(20℃) 薬剤量(kg)4.6
注意
※リサイクルシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする