※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
[M] 手袋(薄手・ケブラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50664872
品番
EA354KA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
サイズ
M
全長(cm)
23.5(Lサイズで)
ゲージ数
10
エスコ品番
EA354KA-7
混率(%)
ケブラー紡績糸100
機能
耐切創性、難燃性
色(手首部)
オレンジ
耐切創性
3/B