曜日別特売
RAD860F LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明) 50667988

LEDZ LAMP Disk series Disk150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色定格光束(Lm)1750注文コード50667988品番RAD860F
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LWDZ LAMP Diskシリーズ

長さ(mm)50径(Φmm)115消費電力(W)14定格電圧(V)100口金GX53-1a色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1750配光タイプ超広角
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする