Siグリル ストレートL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50669205 品番CL-19
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。

用途
お魚や大きめのお肉などもひっくり返しやすい、ストレート網です。
受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。
焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。
コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。
材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄 寸法(mm)375×250×30 質量(g)520
注意
※ガス火専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする