hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の 鉄フライパン/中華鍋
センレンキャストFANフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50669598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ジャパンクオリティの最高級コーティング&鋳物の限界まで軽量化
用途
表面側は熱伝導に優れた固くて緻密な結晶。
内部は熱保有力に優れた粗い結晶。
鋳物ならではの結晶組織で熱をたっぷり蓄え、熱ムラのない全面均一加熱でおいしく調理します。
材質
本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンのSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ、取っ手/天然木
寸法(mm)
209×406×58
質量(g)
480
サイズ(cm)
20
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。
※食器洗い機での洗浄はしないでください。