曜日別特売
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208

 

BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208
BS-CPBPCB-D270 カメラプレートブラケット&ポールクランプ bitstrong 50678208

カメラプレートブラケット&ポールクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50678208品番BS-CPBPCB-D270
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。
・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付いております。
・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。
・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。

用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)261奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする