※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

P-21 オーリング (シリコンゴム/10個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50683456 品番EA423RE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585
材質シリコンゴム(4種C) 内径(Φmm)20.8 外径(Φmm)25.6 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-21 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50683456
2018-06-21
用途:
食品機械のピストンシール部品として
製造業

他社の同一規格品を半年以上に渡り何種類か比較使用したところ、この商品が一番切れにくく感じたため継続使用しています。値段は高めですが高負荷な箇所や交換が難しい箇所で使用する場合、お奨めします。それと、以前は納期に日数を要しましたが現在は即日発送になったのも助かっています。

対象商品:
50683456
2017-10-23
用途:
菓子製造機の材料送り出しピストンに使用
製造業

この規格のOリングは多数の会社の物を比較使用しているが、この商品についても問題なく使用できました。しかし記載の発送予定より発送に大幅に時間がかかり11日後にようやく発送されました。出荷体制に改善を願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする