※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-29 オーリング (シリコンゴム/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50683754
品番
EA423RE-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム(4種C)
内径(Φmm)
28.7
外径(Φmm)
35.7
線径(Φmm)
3.5
エスコ品番
EA423RE-29
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-29