反射タスキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50684987 品番KW-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適

イエロー 材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル 質量(g)28 全長×幅W(mm)約1340×50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-20
用途:
自転車通勤の社員に配布
農・林・水産業

サイズが大きく、ガッチリ、或いは、ふくよかな方にも十分な大きさです。反射も良く、期待通りの良品です。なお、小柄な方には大きすぎるかもしれません、また、買ったばかりなので耐久性は不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
50684987
2020-09-17
用途:
自転車用タスキとして使用
卸売・小売業

今まで4cm幅を使用していましたがこちらは5cmです。1cmの差ですがよれ感がなく
叱りしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする