※商品単品画像

669-944820 humor AC&USB TAP COMPACT humor 50687378 669-944820 humor AC&USB TAP COMPACT humor 50687378 669-944820 humor AC&USB TAP COMPACT humor 50687378 669-944820 humor AC&USB TAP COMPACT humor 50687378 669-944820 humor AC&USB TAP COMPACT humor 50687378

humor AC&USB TAP COMPACT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50687378 品番669-944820
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デスク周りがスッキリ!よりコンパクト&スタイリッシュになったhumor(ユーモア) AC&USB TAP COMPACT
SNSなどでも大人気だったhumor AC USBタップがよりコンパクト&ハイスペックにリニューアル!
humor AC&USB TAP COMPACTは、複数のデジタルデバイスを一括チャージできる充電ステーションです。
ケーブルで乱雑になりがちなデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
・充電口を正面から上部に持ってくることで、使用中でもスッキリとした見た目に
・正面にあった通電中LEDをなくしたことで、ベッドサイドでの使用も快適に
・USB Type-Cの出力が30W&PD対応になったことで急速充電が可能
・テレワークなど、自宅デスクでも置きやすいコンパクト設計
・インテリアと合わせやすいカラーリング
・底面に滑り止め完備
・動画視聴に便利なスタンド機能(スマホの縦・横置き、タブレットの横置き対応)
・USB Type-A・USB Type-C・ACコンセントの3種類のポート
・デスク上に置いても十分な1.5mの本体コード
カラーも一新!定番のホワイトに加え、モダンなインテリアにオススメのグレーブラックと、馴染みやすく優しいカラーのベージュ、ワンポイントになる爽やかなミントグリーンの4カラーです。
humor AC&USB Tap compactで日々のお仕事や暮らしを、快適&スタイリッシュにしてみませんか。

付属品取扱説明書 材質PC/PVC ミントグリーン ポート数USB Type-A 3ポート+USB Type-C 1ポート+AC 2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約405 入力AC100V/ 50/60Hz 15A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×161×81
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
※海外での使用はできません。
※USBケーブルは付属していません。
※本製品はモバイルバッテリーではありません。
※タコ足配線はしないでください。過熱により、感電・火災の原因となります。
※タブレットスタンドとしてご利用の際は、転倒の危険があるため横置きでご使用ください。
※接続される機器の組み合わせによって複数の機器を同時に使用できない場合があります。
※ご使用の際は、必ずコンセントの抜き差しができる場所でご使用ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする