※商品単品画像

669-922941 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 50687414 669-922941 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 50687414 669-922941 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 50687414 669-922941 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 50687414 669-922941 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 50687414

humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50687414 品番 669-922941
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。
従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。
新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍!
USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします!
Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用)
機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!

付属品取扱説明書 材質PC/PVC マスタードイエロー ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 本体質量(g)約207 入力AC100V(50/60Hz)15A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31 ケーブル長(cm)約25
注意
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
※海外での使用はできません。
※充電用USBケーブルは付属していません。
※本製品はモバイルバッテリーではありません。
※タコ足配線はしないでください。過熱により、感電・火災の原因となります。
※機器によっては同時に充電できない場合があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※この商品は2021年6月29日にリニューアルしました。それ以前のレビューとは商品が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする