Φ1/4"-5/8" オーリングセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50690142 品番EA423RY-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
セット内容
【内径×線径(入数)】
1/4”×3/8”(15)
5/16”×7/16”(15)
3/8”×1/2”(10)
1/2”×5/8”(10)
3/8”×9/16”(10)
7/16”×5/8”(10)
1/2”×11/16”(10)
9/16”×3/4”(10)
5/8”×13/16”(10)
11/16”×7/8”(10)
3/4”×15/16”(10)
7/32”×11/32”(15)
3/4”×1”(10)
3/16”×5/16”(20)
5/32”×9/32”(20)
1/8”×1/4”(20)
13/16”×1-1/16”(10)
5/8”×3/4”(10)
材質ゴム エスコ品番EA423RY-3 ケース寸法(mm)218×143×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50690142
2021-06-04
用途:
農業機械の修理
その他業種

重要な改善点はありません。がしいて言えばサイズラベルと現物を対応すれば分かりやすいと思います。大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする