モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器スタンド
消火器格納箱 かどまるボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50701667
品番
NK1KM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途
店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです
材質
スチール(鉄)、丁番:ステンレス
タイプ
10型消火器1本入用
寸法H(mm)
600/585
寸法D(mm)
170
寸法W(mm)
235
塗装
赤色(メラミン樹脂焼付)
取手
ABS樹脂
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません