EA425HA-61 ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ 50702295

※画像は代表画像です

EA425HA-61 ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ 50702295
EA425HA-61 ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ 50702295

ハーフユニオン(フッ素樹脂)

商品レビューを投稿する
返品不可
チューブサイズ(mm)6
ねじサイズ1/8”
最高圧力(MPa)0.8(23℃時)
内容量1個注文コード50702295品番EA425HA-61
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,925
販売価格(税別)
¥1,750

耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。

ねじサイズ
1/8”
エスコ品番
EA425HA-61
最高圧力(MPa)
0.8(23℃時)
チューブサイズ(mm)
6
ねじの種類
R
最高使用温度(℃)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする