※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの フッ素樹脂継手
6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50703747
品番
EA425JA-61
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥290
¥
239
バスケットに入れる
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA425JA-61
ねじの種類
R
チューブサイズ(mm)
6
ねじサイズ
1/8