エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
603x123x 765mm/5列 5段 マルチストール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705086
品番
EA957FM-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
材質(本体)
樹脂
仕様
引出し5列5段(EA957FM-5×5)
エスコ品番
EA957FM-55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットサイズ】603×123×765
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×123×765