エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705183
品番
EA957FM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
積み重ねての使用が可能です。
質量(kg)
10.4
材質(本体)
樹脂
引出し数
8
エスコ品番
EA957FM-8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×87×203
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×87×203
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×62×66
有効内寸法・間口(mm)
58.4
有効内寸法・奥行(mm)
54.9
有効内寸法・高さ(mm)
63.5