エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 車載タイプ
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705786
品番
EA960AB-5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,390
販売価格(税別)
¥
64,900
バスケットに入れる
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1330×635×515
エスコ品番
EA960AB-5D
質量(kg)
22
色
OD
材質(本体)
高耐衝撃性ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【南京錠取付穴】19×12
適合車種
軽トラック
外寸法・幅(mm)
1330
外寸法・高さ(mm)
515
外寸法・奥行(mm)
635