702x370x389mm 車載ケース(樹脂製/4個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705962 品番EA960AB-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。

仕様市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)取付可能×2箇所 エスコ品番EA960AB-8B 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 容量(L)62 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)702×370×389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする