[6012] ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50706538 品番EA966-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様開放形 エスコ品番EA966-12 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)60 寸法D(mm)95 寸法B(mm)18 呼び番号6012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする