6mm ユニバーサルダブルジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50708997 品番EA966CJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,028
販売価格(税別)
5,480

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。

種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)12 全長(mm)55 許容トルク(N・m)7.8 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする