AC30B-02CE2 エアフィルタ・レギュレータ SMC 50723574

エアフィルタ・レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50723574 品番AC30B-02CE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,750
この商品は144種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 排気機構リリーフタイプ 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする