サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ペール・バケツ型ゴミ箱
45 ライトグレー ビスダボジョイント 45 ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50725720
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PP
形状
角
色
ライトグレー
質量(g)
2010
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×412×622
フタの種類
かぶせ型
商品タイプ
本体+フタ