曜日別特売
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675

 

OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675
OWL-CBPTCC12-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 50726675

USB Type-C to Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.2
内容量1個注文コード50726675品番OWL-CBPTCC12-BK
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル
USB PD60W充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
5万回以上の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証

仕様屈曲試験:5万回クリアブラックケーブル長(m)1.2本体質量(g)約29コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種Phone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種対応最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応温度センサー搭載保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0 規格準拠変換タイプオス-オスパワーデリバリーPowerDelivery60W対応
注意
※本製品は充電とデータ転送のみに対応しており、映像出力には対応していません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする