仕様屈曲試験:5万回クリア
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)約29
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種Phone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
対応最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応
温度センサー搭載
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0 規格準拠
変換タイプオス-オス
パワーデリバリーPowerDelivery60W対応