USB Type-C to Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード50726709 品番OWL-CBPTCC20-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品はケーブル長など8種類から選べます 他の種類を見る

『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル
USB PD60W充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
5万回以上の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証

仕様屈曲試験:5万回クリア ホワイト ケーブル長(m)2 本体質量(g)約50 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種Phone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 対応最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 温度センサー搭載 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス パワーデリバリーPowerDelivery60W対応
注意
※本製品は充電とデータ転送のみに対応しており、映像出力には対応していません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50726709 OWL-CBPTCC20-WH 50726700 OWL-CBPTCC20-BK USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) USB Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする