シリコン製USB Type-C to Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727025 品番MOT-SCBCCG200-AM
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

アーモンドミルク 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 本体質量(g)約49 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス
注意
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする