エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730645
品番
EA968CZ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
減速比
1/7.5
仕様
60・90W用
エスコ品番
EA968CZ-8
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)