5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50731932 品番EA969AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)20 全長(mm)26 最大回転数(min-1[r.p.m])31000 常用トルク(N・m)1 最大トルク(N・m)2 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AC-1 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする