永岡書店
ことわざかるた
商品レビューを投稿する
内容量
1冊
注文コード
50734734
品番
80419
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
昔ながらのことわざかるた。44語。読み札の裏にはひらがなの書き順、絵札の裏にはそのことわざの意味が掲載されています。
判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
笹沼香(イラスト)/服部真里(文)
初版年月
2023/10/10