Anker製品の強み
3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
13のポートをひとつに
2つのThunderbolt 3 USB-Cポート、2つのUSB-Cポート、4つのUSB-Aポート、HDMIポート、イーサネットポート、microSD&SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。
複数機器にフルスピード充電
最大85Wと最大15W出力に対応した2つのThunderbolt 3 USB-Cポート、最大18W出力のUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器にフルスピード充電が可能です。
Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。
高画質の複数画面出力
HDMIポートで最大4K (60Hz)、Thunderbolt 3 USB-Cポートで最大5K (60Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを同時に複数の画面でお楽しみいただけます。
出力条件は本ページ内の「よくあるご質問」から「複数のモニター接続時の最大解像度」をご確認ください。