A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985

A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985
A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985
A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985
A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985
A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985
A8355011 Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー) 50735985

Anker 332 USB-C Hub (5-in-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50735985
品番
A8355011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。

仕様
【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
セット内容
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約122×41×12
質量(g)
約50
注意
※ニンテンドースイッチには対応しておりません。
※正常に動作しない場合は、製品の電力不足の可能性がありますので、充電器を接続してご使用ください。
※充電器接続が必要な機種:Surface go、ASUS Chromebook Detachable CM3、Samsung Galaxy S23 Ultra、Samsung Galaxy Tab S7+、LG V60 ThinQ 5G
※データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50735985A835501114563818A83550A1A8355011 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 14563818Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)Anker(アンカー)1個
¥2,991
税込¥3,290
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする