Anker 323 Charger (33W)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736010 品番A2331N11
販売価格(税込) ¥2,990
販売価格(税別)
2,718
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneやMacBook Airに急速充電
単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。
2台同時充電
USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。
超コンパクト設計
一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (
ケーブルは別売りです) 。
高い安全性
ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。

対応機種
スマートフォン
-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他
-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他
タブレット端末
-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他
ノートPC
-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他
その他対応機種
-AppleWatch他
セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない) 質量(g)約56 出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W) 入力100-240V〜1A50-60Hz
注意
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C & USB-Cケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C & ライトニング ケーブルを使用してください。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・MacBook Air以外のノートPCへの充電には適しておりません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50736010
2025-12-02
用途:
ノートPCおよびiPad
卸売・小売業

コンパクトなうえ、ノートPCにも使えて重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする