LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50736299 品番530105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用
点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!
また、点滅速度を調整することができます
LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能

用途電装パーツ 切替方式点灯・点滅5パターン 電圧(V)DC12/DC24 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6 定格電流(A)MAX5
注意
※LED専用のリレー機です
※防塵防水加工は施されておりません。水のかからない場所や車内に設置をしてください

商品説明動画

530105 LED用リレー 接続点灯イメージ動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする