ワニグリップMC

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50737690 品番ブラック #33216
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<Body & Open Style & Non Slip Style>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani Tooth Style>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。

用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)260×36×32 ブラック 質量(g)130 開き幅(mm)先端:約125
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50737690
2024-08-27
用途:
フック外し時の手の保護
その他業種

片手で操作でき、開口部が広いのである程度の大型魚も保持出来、フック外しが遣り易いかも?
チラシ針使用時の、フックが指に刺さる(病院送り)を回避できそうなので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする