設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(04) 1/2
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ40
排気方式リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付